RS PRO ノブ 6mm 直径:13.3mm 丸型

RS PRO ノブ 6mm 直径:13.3mm 丸型 - RS PRO
仕様
シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = 丸型mm
ノブ高さ = 16.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 黄
奥行き = 15.3mm
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830488467-5923
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする