曜日別特売

RS PRO ノブ 4mm 直径:11mm

RS PRO ノブ 4mm 直径:11mm - RS PRO

スライダノブ. RSブランドの黒色ウェッジ形状のスライダノブには、白の位置決め線が付いています。
通常、1.2 x 4.0 mmのシャフトが付いたこのタイプのノブは、音声ミキシングデスクや類似のスライドポテンショメータ用途に使用されます。

仕様
シャフトサイズ = 4mm
ノブ直径 = 11mm
ノブ高さ = 12mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
奥行き = 11mm
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830497467-6077
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする