曜日別特売

RS PRO ノブ 6.4mm 直径:13mm D字型

RS PRO ノブ 6.4mm 直径:13mm D字型 - RS PRO

グレー又は黒で、指示線用のさまざまなオプションを備えています。
説明に記載された最初の色はボディの色、2番目の色はポインタの色です。
ソフトタッチ、プッシュオン、スプライン及びDシャフトノブ

仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
シャフトのタイプ = D字型mm
ノブ高さ = 15mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 赤
奥行き = 11.4mm
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830567467-6689
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする