RS PRO Pクリップ ナイロン

RS PRO Pクリップ ナイロン - RS PRO

RS Pro 6.4 mm ナチュラルナイロン PRS Pro のこのナイロン P クリップを使用すると、ケーブルを所定の位置に、また所定の順序で配線できます。
また、電子機器や家庭用電化製品を擦過や負荷から保護するためにも使用できます。
P クリップは、さまざまな用途や設定で配線、チューブ、ケーブルを固定するのに非常に便利です。
これらのナチュラルナイロンタイプは、極めて耐摩耗性に優れ、非常に高い耐薬品性と耐熱性を備えています。
内径 6.4 mm で狭い複数のケーブルを束として供給できます。
取り付けは簡単です。
ケーブルをクランプで固定し、 P クリップを所定の位置に穴を開けます。
RS Pro シリーズの一部として、これらの P クリップは厳格な品質管理テストを受けており、信頼性の高い一貫した製品を保証しています。
また、最小限の有害物質が含まれている RoHS 認定も取得しています。
特長と利点. P クリップ .内径(束径) 6.4 mm .幅 13 mm .固定穴の直径は 5 x 10.4 mm 、 5.5 mm .ナイロン製 .コーティングやライニングは不要 .ナチュラルカラー仕上げ .最小限の制限付き危険物が含まれていることが認定された RoHS 物質 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
クローズド内径 = 6.4mm
幅 = 13mm
下穴径 = 5 x 10.4 mm, 5.5mm
材質 = ナイロン
コーティング/ライニング = なし
色 = ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831380472-6396
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする