曜日別特売

ホースクリップキット RS PRO 200個 ナイロン ホースクリップ

ホースクリップキット RS PRO 200個 ナイロン ホースクリップ - RS PRO

プラスチックホースクリップキット. 耐腐食性ナイロン6.6 サイズ5.6 mm~30.4 mm 耐圧最大200 psi 使用温度範囲: -40 → 130 ℃ ほとんどの溶剤、石油製品、及び一般的な薬品に対する耐性

仕様
クリップタイプ = ホースクリップ
個数 = 200
サイズ数 = 15
内径最小クリップ = 5.6 → 6.8mm
最大クリップ径 = 26.5 → 30.4mm
材質 = ナイロン
最大クリップ径 = 30.4mm
最大クリップ最小内径 = 26.5mm
最小クリップ最大内径 = 6.8mm
最小クリップ最小内径 = 5.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831477473-0963
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする