単三型充電池 RS PRO ニッケル水素 1.2V, 2.3Ah

単三型充電池 RS PRO ニッケル水素 1.2V, 2.3Ah - RS PRO

電池は並列接続しないでください。
RS Pro NiMH 充電式. RS Pro の NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。
RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。
さまざまなサイズの電池(単 4 、単 3 、単 2 、単 1 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。
特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています D 、 C 、単 3 、単 4 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。
煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 ( 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。
このような接触があった場合、火災の危険性があります。
使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。
バッテリーはどのように廃棄しますか.. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。
家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。
安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。
この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか.. RS Pro の NiMH 電池には、 9 V 、 D 、 C 、単 3 、単 4 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。
これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください

仕様
容量 = 2.3Ah
付属電池の数 = 4
電池種類 = ニッケル水素電池
製品レンジ = RS PRO
サイズ = 単三形
公称電圧 = 1.2V
IEC規格 = HR6
動作温度範囲 = -10 → +60℃
低自己放電特性 = あり℃
動作温度 Max = +60℃
端子形状 = スタンダード
内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09831495476-2033
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする