RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 茶

RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 4.8mm, 茶 - RS PRO

RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。
この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。
この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。
熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。
加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。
収縮量は、収縮率によって異なります。
チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。
サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。
軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。
柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。
このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。
軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。
. 非常に柔軟 . 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します . 難燃性 . 使用温度範囲: -55℃ → +135 ℃ 、最高温度 200 ℃(短時間) . 収縮温度:90 ℃以上 . 優れた電気絶縁性能 . 一般的な液体や溶剤に対する耐性 . SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。
熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。
また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。
主な用途:. . 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。
加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。
そして、ワイヤにスライドさせて被せます。
ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。
チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。

仕様
スリーブ径 = 9.5mm
色 = 茶
シュリンク径 = 4.8mm
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = なし
収縮率 = 2:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
使用温度範囲 = -55 → +135 ℃
難燃性 = あり
ハロゲン含有 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09833839483-4289
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする