曜日別特売

RS PRO ナット ドライバー Hexagon 6 mm

RS PRO ナット ドライバー Hexagon 6 mm - RS PRO

RS Pro ナットRS PRO の高品質ナットドライバは、硬鋼製ヘッドを備えているので、低トルク用途でナットとボルトを効率的に締め付けることができます。
人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、長時間使用しても快適性が損なわれません。
中空シャフトにより、沈み物があってもさまざまな奥行きの留め具で使用可能です。
この信頼性の高いナットドライバは、頑丈なクロムバナジウムスチール製シャフトを備えているため、長寿命で耐腐食性に優れています。
特長及び利点 .硬鋼製 .ソフトな感触のクッショングリップダブルインジェクションハンドル .硬化処理クロムバナジウムスチール製 .メートルサイズ 用途 ナットスピナ(ナットドライバ)は、六角及び四角のナットと留め具を締め付けたり緩めたりするために不可欠な工具です。
中空シャフトと独特の形状により、特に狭いナットやボルトで、スパナよりもはるかに効率的にトルクをかけることができます。
この工具は、次の用途に最適です。
電気技術者 .メンテナンスエンジニア . 建設作業者 用具の心配 このナットドライバは腐食にある程度耐性がありますが、適切な保管と注意を払うことで工具の耐用年数が長くなります。
使用していないときは乾燥した場所に保管し、使用後にシャンクをオイルで拭いてください。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

仕様
チップタイプ = Hexagon
チップサイズ = 6 mm
刃の長さ = 125 mm
ブレード材質 = スチール
ハンドル材質 = プラスチック
ブレード仕上げ = クロム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09835799499-2385
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする