曜日別特売

RS PRO パイプクリーニングブラシ

RS PRO パイプクリーニングブラシ - RS PRO

RS Pro のパイプ清掃. RS PRO RS Pro ブランドのこのパイプクリーニングブラシは、パイプのメンテナンスに最適です。
パイプを簡単かつ効率よくクリーニングできるように特別に設計されています。
このブラシは、丈夫なプラスチックと硬質スチール製の毛で製造されています。
はんだ付けの前に、銅パイプ上の銅継手の中やソケットで形成された結合部の中を掃除するためのものです。
特長と利点. スパークプルーフブラシ 35 ~ 50HRC ( Rockwell Hardness )で熱処理 ナイロン製ハンドル 2 種類のサイズを用意。
22 mm ブラシは ; 499-2486 で見つけることができます 499-2486 で見つけることができます. パイプをきれいに保つことが重要な理由は何ですか.. パイプのメンテナンスを誤ると、硫酸鉄、鉱物の沈着物、水垢などの堆積物が形成されます。
また、パイプの損傷は、配管水システム内の細菌の開発で解決される可能性があります。
そのため、パイプの寿命を延ばしたり、感染を防止したりするために、パイプを清潔に保つための適切なクリーニング工具の選択を検討してください。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
パイプ直径用途 = 22mm
ブリストル材質 = スチール
繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09835851499-2486
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする