曜日別特売

RS PRO ポンチ 6本

RS PRO ポンチ 6本 - RS PRO

RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。
高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。
この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。
この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。
このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。
このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。
このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。
特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。
; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。
布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。
平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。
パンチセットは通常、次の用途で使用されます。
大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。
製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台

仕様
シャンク径 = 2 → 8 mm
個数 = 6
パンチタイプ = 平行ピン
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09837095505-8688
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする