RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1.2m x 3mm x 600mm

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 1.2m x 3mm x 600mm - RS PRO

RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1.2 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンゴムスポンジシートは、成形が簡単で、元の長さの 4 倍及び半分まで延ばすことができます。
用途の広い、簡単な形状のゴムと厳重なシールが必要な用途に最適です。
シリコンゴムシートは高い柔軟性を備え、圧縮後に元の形状に戻ります。
また、紫外線(紫外線)と放射線、酸化に対する高い耐性も備えており、 -40 ° C から +200 ° C までの極端な温度でも機能しますこのため Durable は過酷な環境条件でも長持ちします。
RS Pro シリーズのすべての製品と同様に、このゴムシートは、品質と信頼性を保証するために厳しくテストされています。
このようなシリコンラバーシートは、ガスケットや防水シール、防音やノイズ遮断に使用すると効果的です。
ケータリング及び電子機器業界でよく使われています。
特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ 1.2 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = シリコン
カラー = 白
密度 = 1.25g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 200℃
動作温度 Min = -40℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09837296506-3270
オープン
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする