曜日別特売

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 600mm x 6mm x 600mm

RS PRO ゴムスポンジシート 白, 600mm x 6mm x 600mm - RS PRO

RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 600 mm x 600 mm x 6 mmこの RS Pro シリコンゴムスポンジシートは、破損せずに元の長さの 4 倍又は Ability で、簡単に成形するゴムとしっかり密閉する必要がある場合に最適です。
ゴムシートは非常に柔軟性が高く、圧縮後に元の形状に戻ります。
放射線、 UV (紫外線)光、酸化に対して高い耐性があり、 -40 → +200 ° C の温度範囲に耐えることができるため、過酷な環境条件に幅広く適合します。
信頼の RS Pro シリーズの一部として、これらのゴムシートは、耐久性と長寿命性が得られるように厳しいテストが実施されています。
.. .. Durable of the l. このようなシリコンラバーシートは、優れたガスケットと防水シールを形成し、防音に最適です。
暖房技術、電子機器、ケータリングで使用されることがよくあります。
特長と利点.白いシリコンラバーシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm .密度は 1.25 g/cm 3 です . 450 % の長さになるため、 4 つまで拡張できます そして元の長さの半分 .温水と冷水での使用に適しています .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材料 = シリコン
カラー = 白
密度 = 1.25g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 6mm
動作温度 Max = 200℃
動作温度 Min = -40℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09837305506-3309
オープン
67,980
74,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする