曜日別特売

チェーン RS PRO 真鍮 クロムめっき 300mm

チェーン RS PRO 真鍮 クロムめっき 300mm - RS PRO

RS Pro 黄銅クロムめっきチェーン重い荷重に耐えるには、 RS Pro のこれらの 300 mm クロムめっき黄銅チェーンを使用してください。
堅牢な構造と高い伸張強度により、機械部品の接続を必要とする産業用途に適しています。
これらはサスペンション用に設計されているため、リフティングチェーンとして使用しないでください。
これらのビーズチェーンは、黄銅製で表面がクロムめっきされているため、特に腐食に対する耐性があります。
クロムは耐摩耗性に優れた頑丈な金属であるため、極端な機械的ひずみの下でも性能を発揮します。
これらのチェーンを構成する丸いビーズは、負荷の重量を表面全体に均等に分散できるため、非常に強力です。
この 300 mm 長チェーンには、 2 つのクリップ端又は 2 つのジョイナ端が付いているので、取り付けが簡単です。
信頼性の高い RS Pro シリーズに属しており、安全性と品質のための徹底的なテストを確実に受けています。
特長と利点.黄銅ビードチェーン .クロムメッキ仕上げ . 伸張強度が高い . 非常に優れた耐久性 .耐腐食性 .リンク径は 3.2 mm です .長さ: 300 mm .クリップ端 2 個または接合部 2 個が付属しています 終了します .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20 : 2014 および BS EN に適合 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
チェーンタイプ = ビーズ
材質 = 真鍮
表面処理 = クロムめっき
リンク直径 = 3.2mm
長さ = 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09837515506-7339
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする