曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 2 シャーシ

RS PRO 電池ホルダ 2 シャーシ - RS PRO

RS Pro 単四電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro 単四電池ホルダは、電池をバッテリ収納部に挿入するために使用します。
2 個のニッケルめっきスチール製コイルスプリングを備えており、バッテリ端子と接触して電気的に接触します。
2 本の単四電池を並列に保持し、 3 V の出力電圧を供給します 電気出力は、色分けされた未処理のリード 2 本を介して送られます。
これらのリードは、基板又は別のワイヤにはんだ付け又は圧着されます。
また、プレススタッドバッテリコンタクトとフェルールなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。
ベースの 3 つの事前にドリル加工された取り付け穴を使用して、電池ホルダーを密閉コンパートメントのシャーシに取り付けます。
ユニットの寸法は、 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm で、化学薬品に対する高い耐性を備えた黒色ポリプロピレン( PP )素材でできています。
最大 +82 ° C までの温度の小型電気機器で使用できます特長と利点.単四電池 2 個を保持します .シャーシ取り付け . 3 つの取り付け穴 .寸法は 52.3 mm x 24.7 mm x 13 mm です .最大動作温度は 82 ° C です .コイル Coil spring Terminal contact .ポリプロピレン( PP )のボディ素材 . 黒色RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
電池タイプ = 単4電池
セルの数 = 2
マウント = シャーシ
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 10.1mm
寸法 = 52.3 x 24.7 x 13mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
リード長 = 150mm
接点材質 = ニッケルめっき鋼
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838389512-3552
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする