曜日別特売

RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ

RS PRO 電池ホルダ 1 シャーシ - RS PRO

RS Pro 単三電池ホルダ、 Coil スプリングRS Pro のこの電池ホルダは、電池駆動機器に挿入するための単三電池 1 本を収容しています。
Coil スプリングコンタクトはニッケルめっきスチール製で、ボディは黒のポリプロピレン( PP )製で、耐久性と化学薬品や衝撃に対する耐性があります。
このホルダの寸法は、 57.2 ( L ) x 16.4 ( W ) x 14.8 mm ( D )です。
終端処理されていないリード 2 本(黒と赤の 1 本)が付属しています。
これらのリードは、はんだ付け又は圧着により、他のワイヤや回路基板に接続できます。
汎用性を高めるために、フェルールやプレススタッドバッテリコンタクトなど、 2 つの異なる端子に接続することもできます。
また、ベースに穴が開けてあり、シャーシに簡単に取り付けることができます。
RS Pro 製品に属しており、安全性がテストされており、国際的な静電気制御基準に適合しています。
この電池ホルダーは、玩具や、単三電池 1 本を必要とするその他のデバイスで一般に使用されています。
特長と利点.単三電池 1 本用の電池ホルダー .寸法: 57.2 mm (長さ) x 16.4 mm (幅) X 14.8 mm ( D ) .ニッケルめっきスチール製 Coil スプリング Terminal Contact .黒ポリプロピレン( PP )ボディ .色分けされた終端処理されていないリード 2 本 .シャーシマウントには、ベースに 3 つの取り付け穴があります . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
電池タイプ = 単3電池
セルの数 = 1
マウント = シャーシ
タイプ = バッテリホルダー
最大セル直径 = 13.85mm
寸法 = 57.2 x 16.4 x 15mm
接点タイプ = コイルバネ
電池シェル材質 = PP
リード長 = 150mm
接点材質 = ニッケルめっき鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838398512-3574
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする