曜日別特売

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac

RS PRO 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac - RS PRO

RS Pro 16 A A1 英国規格ヒューズ、 gG 、 550 V acRS Pro の英国規格サイズ 1 A ヒューズで、高電流にさらされた場合に機械を短絡から保護します。
このヒューズには gG 等級があるため、一般的な用途に適しています。
また、定格電流の 5 倍で 2.5 秒、定格電流の 10 倍で 0.1 → 0.2 秒となっています。
ヒューズはボルトで固定されているため、ヒューズホルダに取り付けます。
定格電流は 16 A で、定格電圧は 550 V ac です。
高遮断容量により、短絡が発生した場合は、関与する高圧に耐えることができます。
RS Pro シリーズの一部であるこの英国規格ヒューズは、熟練したエンジニアによってテストされています。
多くの家庭用電化製品での使用に適しており、 BS 88 規格及び IEC 60269 規格(英国規格ヒューズ)に準拠しています。
特長と利点.ボディ長は 34.6 mm です .全長 55 mm .ボディ高は 34.6 mm .ボディ径 13.8 mm .固定中心間隔は 44.5 mm .定格電圧は 550 V ac です . A1 ヒューズサイズ .定格電流: 16 A .汎用( gG )ヒューズ .高遮断容量 .太字のタグ . BS 88 および IEC 269 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
定格電流 = 16A
ヒューズサイズ = A1
定格電圧 = 550V ac
ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269
中心固定 = 44.5mm
アプリケーションカテゴリ = gG
タグ幅 = 11.2mm
高ラプチャー容量 = あり
全長 = 55mm
本体直径 = 13.8mm
本体長さ = 34.6mm
本体高さ = 34.6mm
シリーズ = STDmm
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09838985521-2517
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする