曜日別特売

RS PROシールカーボンスチール、ステンレススチール回転シャフトシール

RS PROシールカーボンスチール、ステンレススチール回転シャフトシール - RS PRO

RS PROポンプシール. 交換用ロータリポンプシールが必要な場合、RS PROには最適なソリューションがあります。
このポンプシールは、外径25.4 mmのシングルコイルスプリング設計で、カーボン / ステンレススチール面を備えています。
このシールは、耐久性に優れた直接交換機械式シールで、複数の水道及び潜水ポンプ用途で使用されます。
特長. シングルコイルスプリングとラバーベロールを使用した設計 密閉型機械式Oリングシール 材質: カーボン / ステンレススチール面 長いサービス寿命 別売り. RS PRO静電気シールガスケット(25.4 mm) - RS品番: ; 521-5752 521-5752 用途. ウォータポンプ 潜水ポンプ 廃水及び排水 食品、飲料、製薬産業

仕様
外径 = 25.4mm
シールタイプ = 回転シャフトシール
シール材質 = カーボンスチール、ステンレススチール
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09839010521-5746
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする