ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み

ドリルビット RS PRO HSS M6 全体長76 mm カッター径11mm シャンク径6 mm ねじ込み - RS PRO

ドリルビットの種類 = 座ぐり工具
パイロット直径 = 6.4mm
パイロット長さ = 8mm
カッター径 = 11mm
カッター長さ = 12.5mm
シャンクタイプ = ねじ込み
個数 = 1
シャンク径 = 6 mm
全体長さ = 76 mm
材質 = HSS
HSS - オートロック - ファスナーサイズ、座ぐり. 六角穴付きボルト用の座ぐり(右勝手切削) ねじ山付きシャンク * カッター直径D公差 = +0.013 → 0.05 mm、**寸法T公差 = e8

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09841478522-7446
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする