旋盤アクセサリ RS PRO

旋盤アクセサリ RS PRO - RS PRO

タイプ = 方形バイト
全体長さ = 4 in
レーキ角度 = 15°
材質 = HSS
学年 = M2
厚さ = 1/4インチ
モリブデン旋盤工具鋼. 5 %モリブデン含有の高速度鋼で製造された旋盤工具 一般ワークショップ向けの優れた切断特性で、標準の汎用工具の製造に最適 さまざまな形状と長さを用意 事前研磨されたレイク角の方形工具鋼

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09841697522-7755
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする