カットタイプ = スタンダード角度 = 45°カッター径 = 25mm全体長さ = 67 mmカッター幅 = 6.3mmシャンクタイプ = ねじ込みシャンク径 = 12 mm材質 = HSSDIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ