曜日別特売

RS PRO ダブテールカッター

RS PRO ダブテールカッター - RS PRO

カットタイプ = 反転
角度 = 45°
カッター径 = 16mm
全体長さ = 60 mm
カッター幅 = 4mm
シャンクタイプ = ねじ込み
シャンク径 = 12 mm
材質 = HSS
DIN1833 / ISO3859. HSSダブテールカッター - オートロック. 特長と利点. 45 °反転ダブテールカッター、ねじ止めシャンク ダブテールのスライド方向と面取りの作成に最適 溝 - 直線切断 パラレルシャンク ブラック / シルバー仕上げ

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09841986522-8073
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする