エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm

エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm - RS PRO

カッター径 = 5mm
カット長さ = 7.5mm
材質 = HSCo
全体長さ = 36 mm
シャンクタイプ = ウェルドン
シャンク径 = 6 mm
標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842081523-0509
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする