長さ = 1m
伝播モード = マルチモード
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 50/125μm
外被色 = 燈
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM2
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -40℃
最小曲げ半径 = 30 mm
最小曲げ半径(30 mm)を超えないようにしてください。
難燃性: IEC60332-1. RS PRO 標準ファイバーパッチコード ST - ST. RS PROマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。
ロースモークゼロハロゲン(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。
特長. シースの色:オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用対効果 様々な長さを用意


