コネクタ1 = LCm
コネクタ 2 = ST
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 50/125μm
外被色 = 紫
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM3
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574
各パッチケーブルには試験証明書が添付され、ID番号を記載. RS Pro光ファイバーパッチケーブルアセンブリ. メーカーのRS Pro OM3及びOM2光ファイバーパッチコードでは、新しいVCSELベースのハードウェアと古いレガシーLEDベースのハードウェアをシステム上で共存させることができます。
これらは、マルチモードファイバーシステムの頂点と見なされます。
特長と利点. 低挿入損失 2011/65/EU準拠の素材 パッチケーブル、50 / 125 μm 二重パッチリード、50 / 125 μm LSOHシース3 mm MTRJ、ミニジップタイプ OM2 (オレンジ)とOM3 (紫)ファイバー品質を用意 分割長: 15 cm ±5 cm. 代表的用途. 10ギガビット、イーサネット、ファストイーサネット、FDDIネットワークで使用 ローカルエリアネットワーク用途での使用に最適 光ファイバーは、トークンリング、ビデオサービスや音声サービスなどの幅広い通信プロトコルもサポートしています。
通信で一般的に使用. 光ファイバーケーブルが機能する仕組み. 光ファイバーケーブルは、小型レーザー又は発光ダイオード(LED)によって生成された光パルスを使用して通信信号を伝送します。
このケーブルは、太さが毛髪のような1本以上のストランドで構成されています。
各ストランドの中心のことをコアといい、これが光の伝搬経路です。
コアは、光を内側に反射するガラスの層で囲まれていて、これにより信号損失が回避され、光がケーブルの屈曲部を通過できるようになります。