光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈

光ケーブル RS PRO 低煙性ハロゲンフリー(LSZH) 燈 - RS PRO

長さ = 3m
伝播モード = マルチモード
終端処理 = 終端処理済み
コア直径 = 50/125μm
外被色 = 燈
ケーブル構造 = デュプレックス
ファイバータイプ = OM2
減衰 = 0.3 dB
代表規格 = IEC 61300-3-4
最小曲げ半径を超えないようにしてください. RS PRO 標準ファイバーパッチコード LC - LC. RS PROの光ファイバケーブルはコストパフォーマンスが高く、短距離または長距離の伝送に対応しています。
光ファイバパッチコードは、ネットワークが最高のパフォーマンスを発揮するための決定的な要素となります。
これらの光ファイバケーブルはすべてテスト済みで、簡単に接続できるように設計済みです。
特長. 研磨済みセラミックフェルール LC コネクタ 低煙、ゼロハロゲン (LSZH)絶縁 LC - LCファイバーパッチリード接続 信号経路を示す色分けされたストレイン LC 接続 .プッシュ / プル型ファイバコネクタです。
2つのLCコネクタは、多くの場合、プラスチッククリップ付きのシンプレックス / デュプレックス構成で一緒に保持されます。
コア径: OM1 マルチモード . 62.5/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 62.5 μm ~ 125 μm ) OM2 マルチモード . 50/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OM3 マルチモード . 50/125 μm (コアとクラッド間の直径比は 50 μm ~ 125 μm) OS1 シングルモード . 9/125 μm ( コアとクラッド間の直径比は 9 μm ~ 125 μm ). 用途. ブロードバンドシステム 電気通信 / データ通信 高速データ伝送を必要とするデータ用途に最適. よくある質問. シングルモードファイバとマルチモードファイバの違いは何ですか.. マルチモードファイバーは複数の光を同時に伝送することができ、単一の光路を持つシングルモードに比べて短距離を伝送することができ、最大100kmの長距離を伝送することができる。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご用意しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09842991536-7134
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする