曜日別特売

RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ

RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ - RS PRO

プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ
全体長さ = 160 mm
チップ形状 = ライトアングル
ジョー長さ = 46,5mm
ジョー深さ = 9.5mm
このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。
通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。
その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09843386541-7043
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする