キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン - RS PRO

ホイール径 = 42mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
全体の高さ = 71mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
取付穴の数 = 1
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = アルミニウム
RS PROスイベルキャスターホイール(リフトフット付) . 多機能レベリングキャスター製品です。
汎用性が高く、移動する必要がある機器に最適ですが、その場所で完全に固定され、固定されています。
次のような多くの用途で使用できます。
自動販売機 医用機器 作業台 測定器. 特長と利点. ライトデューティ(50 kg)の負荷から超ヘビーデューティ(1500 kg)の負荷まで用意 高品質のナイロン製タイヤ スイベルキャスター 滑りにくいゴム脚 振動減衰ゴム脚

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844156611-4408
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする