キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン - RS PRO

ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 250kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
全体の高さ = 82mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
重量クラス = ヘビーデューティ
RS Pro スイベルキャスター、 250 kg 耐荷重、 50 mm ホイール径このヘビーデューティ RS Pro 50 mm ステムスイベルキャスターは、家具のセットアップ時やトロリー又はカートに重い機器を移動するときに必要なサポートと機動性を提供します。
最大 250 kg の重い荷重に耐えるように製造されており、 360 ° 回転します。
スチール製のスイベルヘッドとアルミダイキャスト製のフレームを備えたこの Durable キャスターは、過酷なひずみと過酷な使用に耐えるだけでなく、耐腐食性を備えています。
「 Footmaster 」シリーズの一部として、振動を減衰させて滑りを防止するゴム脚が含まれています。
さらに、頑丈なタイヤはフロアーリングを傷つけない。
さらに、伸縮式ラチェット ARM 機構を備えたオープンバック設計により、負荷の分散と安定性の向上が可能です。
このスイベルキャスターは、 RS Pro のあらゆるコンポーネントと同様、メーカーの標準を満たすように徹底的にテストされています。
産業環境や医療環境、大型の家具や可動式のワークステーションなどに使用されています。
特長と利点.「 Footmaster 」スイベルキャスター .ヘビーデューティ .ホイール径 50 mm .耐荷重: 250 kg .全高: 82 mm .ホイール幅 25 mm .ナイロン製タイヤ .ボールベアリングハブ .ねじ式ステム取り付け .耐摩耗性と耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844226611-4492
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする