RS PRO チェーンスプリッタ

RS PRO チェーンスプリッタ - RS PRO

チェーンピッチ範囲 = 19 → 32mm
チェーンリベット及びチェーンピン抜き取り工具. 信頼の RS Pro ブランドのこのチェーンピン引き抜き工具は、チェーンリベット抜き取り工具及びチェーンブレーカとも呼ばれ、金属製チェーンのリンクを固定しているリベットやピンの取り外し、修理、又は緩めを行うことができます。
チェーンエクストラクターは、手動でねじ止めし、さまざまなサイズのチェーンピッチ、 インチ ~ インチ BS チェーン、 40 ~ 60 ASA (米国仕様シリーズ)チェーンで動作します。
RS Pro チェーン工具は多くの異なるチェーンで使用されており、これら 2 つのチェーンブレーカはローラーチェーンやバイクチェーン(自転車)で使用されます。
特長と利点:. チェーンピンエクストラクタ、チェーンリベットエクストラクタ、チェーンブレーカ。
チェーンピンの修理、緩め、取り外しに使用します。
手動で操作チェーン工具をねじ留めします。
さまざまなサイズのチェーンピッチで作業できます。
チェーンリベット抜き取り工具の用途. ローラーチェーン。
自転車(自転車)チェーン。
チェーンリベット抜き取り機あり. 品番 ; 6125206 6125206 、 19 ~ 32 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。
品番 ; 6125199 6125199 、 10 ~ 16 mm のチェーンリベットエクストラクタ / ピンプーラ。
RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーでは、工具、安全装置、個人用保護具を幅広く取り揃えており、お客様のニーズに対応できることを確信しています。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE (個人用保護具)を求めている場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844296612-5206
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする