曜日別特売

旋盤アクセサリ RS PRO

旋盤アクセサリ RS PRO - RS PRO

タイプ = 曲がりバイトビット
全体長さ = 140 mm
レーキ角度 = 5°
材質 = 超硬ブレイズドチップ
学年 = P30
厚さ = 20mm
分割用具はISO7 クランク型ナイフツールはISO3 (ただし ; 615-0915 615-0915 はISO6). カーバイドろう付け先端回転工具. 次の2つの標準グレードで製作された、カーバイドろう付け先端の回転工具 P30 (青): 各種のスチールを機械加工する小規模ワークショップ向けの汎用グレード。
中レベルのフィード及び中~低レベルの切断スピードを使用した、スチールの荒削り及び鋳造向け K20 (赤): 中レベルのフィード及び中~高レベルの切断スピードを使用した、鋳鉄及びショートチップメタルの仕上げ及び荒削り向け フライス作業にも最適 すべての寸法は概数

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09844418615-0836
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする