RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面

RS PRO フォーム テープ, 幅:15mm, 長さ:10m 片面 - RS PRO

幅 = 15mm
厚さ = 5mm
長さ = 10m
バックの材質 = EPDM
色 = 黒
フォーム密度 = 115 → 155kg/m3
接着材料 = 改良型アクリル
引張強度 = 480 → 530kPa
動作温度 Max = +75℃
RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープ. この優れた RS PRO 黒色 EPDM スポンジテープは、独立気泡フォームを使用し、ホットメルト接着剤の代替として高性能アクリル接着剤を使用しています。
強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた接着力があります。
このスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。
振動を効率的に減衰させる必要がある、屋内外の用途で使用するように設計されています。
用途. RS PRO スポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。
すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。
水平ではない表面でも使用できるように設計されており、 紫外線の影響を受けません。
特長. 高強度の粘着性裏地により長寿命シールを実現 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 防振、隙間風防止に使用可能. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: スポンジテープの片側に汎用 EPDM 接着剤を使用します。
プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されています。
新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。
信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。
接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845800619-1764
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする