曜日別特売

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm - RS PRO

電源電圧 = 24 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 120mm
電流 Max = 320mA
終結タイプ = リードワイヤmm
騒音レベル = 43dB
ファン回転速度 = 2800rpm
センサータイプ = オープンコレクタ
ベアリングタイプ = ボール
RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。
品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。
ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。
ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。
ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。
DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。
. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。
電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。
ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。
フレームサイズが小さく薄型です。
このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。
どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。
これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。
このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。
極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。
このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。
この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。
軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。
これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。
入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。
最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845827619-6567
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする