曜日別特売

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm

RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm - RS PRO

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 92.5mm
電流 Max = 240mA
終結タイプ = ワイヤmm
騒音レベル = 35dB
ファン回転速度 = 2900rpm
センサータイプ = オープンコレクタ
ベアリングタイプ = ボール
RS PRO V20

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845836619-7188
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする