キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール

キックステップ RS PRO 0.4m 2段 スチール - RS PRO

ステップ数 = 2
天板高さ = 0.4m
材質 = PP,ゴム,スチール
色 = 赤
重量 = 5kg
全高 = 0.4m
RS Pro スチール製キックステップスツールです. RS Pro のスチール製キックステップスツールは、高さのブーストが必要な場合に最適なソリューションで、手の届かない場所にすばやく効率的に移動できます。
Durable スチール製は、滑り止め付きゴム製トレッド及びベースを備えていて、使用時の優れた安定性と安全性を確保します。
このステップには、圧力をかけたときに格納するキャスターホイールも付いているため、曲げたり持ち上げたりせずに簡単に移動でき、踏むと所定の位置にしっかり固定されたままになります。
分解された状態で提供されます。
組み込みのボルトフリー機構で2つの部分が互いに恒久的にロックされます。
Durable キック急なスツールは、 GS 認定を受けており、作業環境に合わせてさまざまな色が用意されています。
特長と利点. <ul> <li>黒、赤、青、ライトグレーのモデルを用意 </li> <li>これらのステップ / 椅子を利用すれば、過剰な背伸びをしなくても高いところへ簡単に手が届きます。
</li> <li>どの側からでも簡単にアクセスできます </li> <li>折り曲げずに簡単かつ安全に取り出せる格納式スプリング取り付けキャスター </li> <li>滑り止めゴムで底と基部周囲が覆われたスチール製 </li> <li>滑り止め、回転防止、転倒防止用の床に固定するためのゴム製のベースリング </li> <li>高品質スチール </li> <li>全高(圧縮状態): 400 mm </li> <li>負荷容量150 kg </li> </ul>. 用途. キックステップスツールは、コンパクトで持ち運びやすいタイプのステップで、手の届かない場所に、伸ばして伸ばす必要のない場所に安全かつ効率的にアクセスするのに最適です。
キックステップスツールはさまざまな環境で使用でき、多くの場合、収納式キャスターが付いているため、移動時にも安定性を維持しながら操作しやすくなっています。
キックステップスツールは、次のような場所で一般的に使用されています。
<ul> <li>オフィス </li> <li>倉庫 </li> <li>店舗のフロア </li> <li>保管場所 </li> <li>ライブラリ </li> <li> ガレージ </li> </ul>. よくある質問. どのような色がありますか.. <ul> <li>黒 ; : 6211745 : 6211745 </li> <li>赤 ; : 6211751 : 6211751 </li> <li>青 ; : 6693819 : 6693819 </li> </ul>. 最大高さはいくつですか.. RS Pro のキックステップにより、高さが 400 mm になります。
最大作業負荷は何ですか.. このキックステップ製品の最大荷重は 150 kg です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09845845621-1751
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする