曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 145 x 110mm

キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム, 取付けプレートサイズ 145 x 110mm - RS PRO

ホイール径 = 200mm
許容荷重 = 460kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 235mm
ホイール幅 = 50mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 105 x 80mm
固定プレート寸法 = 145 x 110mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 11mm
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = アルミニウム
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09846317621-9086
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする