タイプ = フレアノズル
システム = 1/4インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
RS Pro 1/4 インチフレアノズル小型で調節可能なノズルが必要な場合は、 RS Pro シリーズのこの 1/4 インチフレアノズルを使用します。
錆や非導電性に対する脆弱性ではありません。
冷却剤を使用する場合、又は圧縮空気パイプなどの流体や空気の用途での使用に最適です。
ノズルは、アセタールコポリマー製で、優れた機械的安定性を備えた熱可塑性樹脂です。
この丈夫な素材は、ほとんどの有機化学薬品に対する耐性があるため、過酷な環境での使用に適しています。
塩酸、硫酸、硝酸などの酸性環境では使用しないでください。
各ノズルは独自のインターロック機能を備えており、フレキシブルクーラントホースに取り付けて、特定の要件を満たすシステムを構築できます。
また、交換可能なため、すばやく簡単に交換できます。
RS Pro シリーズの一部として、この多目的ノズルは、安全性、耐久性、一貫性を厳格にテストされています。
工業系や自動車関連の作業場で使用されています。
特長と利点.クーラントホースとエアホース用のノズルがフレア型 .交換可能なノズル .アセタール共重合体製 .ボア径は 1/4 インチです .防錆 . 耐薬品性 .非導電性 . 2 単位で提供RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。