曜日別特売

フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ

フレキシブル冷却管 RS PRO Starter Kit 1/2インチ - RS PRO

タイプ = Starter Kit
システム = 1/2インチ
材質 = アセタールコポリマー樹脂
RS Pro 1/2 インチスタータキットですこの RS Pro のスタータキットは、 1/2 インチフレキシブルクーラントホースシステムを構築するために必要高温の工業生産工程で工具を冷却する場合に便利です。
このキットには、 11 インチホース、 3 つのノズル、及び 2 つの国立パイプテーパー( NPT )コネクタが付いているので、過熱を防止するのに便利です。
ノズルのサイズは、 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチです。
NPT コネクタは 3/8 インチ、 1/2 インチです。
このキットのアクセサリはポリオキシメチレン構造なので、 Durable and heato holt to lt a heat a lt a lt a lt a lt a hat a lこのホースシステムは、 30 m 3 /h の流量、最大液体圧力 0.193 パスカル( Pa )、最大気圧 0.2 Pa.フルベンドでは、最小直径が 85 mm です。
このスタータキットは、回転、研削、フライス加工などの用途に冷却剤を塗布するのに役立ちます。
特長と利点.フレキシブルクーラントホーススターターキット . 11 インチホース 1 本 . 1/4 インチ、 3/8 インチ、 1/2 インチの 3 つのノズル . 3/8 インチと 1/2 インチの 2 つの NPT コネクタ . Durable 、耐熱性ポリオキシメチレン製 .最大流量は 30 m 3 /h .最大液体圧力: 0.193 Pa .最大気圧: 0.2 Pa .内径 12.7 mm .外部ホースの直径は 25 mm .ホースの色は青色( Pantone 3025C )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09846920623-5088
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする