タイプ = マニホールドセットシステム = 1/4インチ材質 = アセタールコポリマー樹脂キットの内容 = ねじ x 3 、 4 方マニホールド供給システム、固定プレートマニホールドセット. 1/4インチ直径システム用の3極マニホールド. 付属の組み立てねじで左側又は右側に取り付け可能 中心間が28.5 mmの2つの7.6 mm <font>´ </font> 6.3 mmの溝付き穴を使用し、あらゆる既存又は新しい機械に取り付け可能