タイプ = Shield Kit
システム = 8 1/2 → 12インチ
材質 = アクリル
キットの内容 = 14 in Adjustable Arm, Fitting, Magnetic Base
シールドキット. 液体の飛沫や飛来物から保護 14インチ調節可能(直径3/4インチ)アーム、磁気ベース、固定取り付け用の取り付け具が付属しています。
小型の機械工具に最適です。
これらのガードは、本格的な機械ガード(旋盤ガードなど)には適していませんが、工場で取り付けられた機械ガードと併用して使用することにより、飛来物や冷却剤などからオペレータをより強力に保護します。
スクリーンサイズ: 300 mm x 216 mm