曜日別特売

スピーカーユニット RS PRO 12W

スピーカーユニット RS PRO 12W - RS PRO

スピーカー部品 = スピーカーユニット
公称定格電力 = 12W
周波数タイプ = フルレンジ
直径 = 87mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
防水 = あり
長さ = 87mm
幅 = 87mm
深さ = 34.3mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
RS Pro 丸型スピーカードライバ、公称 12 W 、 8 ΩRS Pro 丸型スピーカードライバは、サウンダやアラームなど複数のトーンを必要とする音声配信システムに不可欠な部品です。
マイラーコーンスピーカーは耐候性なので、湿気によって用紙の同等品が損なわれる屋外のラウドスピーカーで使用できます。
マイラーは、軽量で伸縮性のあるポリエステルフィルムで、高い耐久 Durable と耐湿性を備えています。
このスピーカードライバは簡単に設置でき、 2 点式のはんだ付けで所定の位置に固定できます。
この 87 mm の黒色スピーカーは、公称定格電力 12 W で、 8 Ω インピーダンスとなっています。
RS Pro の他の製品と同様に、品質と性能についてエンジニアが徹底的にテストしています。
屋外での使用に加えて、このマイラーコーンスピーカードライバは、オフィスや学校の敷地内の PA システムやインターホンシステム用に使用できます。
特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 12 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 87 mm ( W )および 87 mm ( L ) 及び 34.3 mm ( D ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847297628-4406
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする