スピーカーユニット RS PRO 1.5W

スピーカーユニット RS PRO 1.5W - RS PRO

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 66mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
長さ = 66mm
幅 = 66mm
深さ = 21mm
コーン/ドーム材質 = マイラー
RS Pro 丸型スピーカードライバ、 1.5 W (公称)、 8 Ωスピーカーやアラームを介してサウンドをブロードキャストする必要がある場合は、スピーカードライバがサウンド配信システムに不可欠なコンポーネントです。
RS Pro 丸型スピーカードライバは、信頼性の高いコンポーネントです。
特に複数のトーンが必要なシステムで最適です。
また、マイラーコーンスピーカーは耐候性もあるため、紙の同等品が適さない湿気の多い環境でも効果的に機能します。
マイラーは、軽量で柔軟性に優れ Durable2 点はんだ付けで簡単に設置できます。
この 66 mm 丸型スピーカーは、公称定格電力 1.5 W 、 8 Ω インピーダンスです。
RS Pro シリーズに期待されるとおり、性能と品質の厳格なテストが実施されています。
このマイラーコーンスピーカードライバは、耐候性により、屋内外の両方で使用できます。
学校やオフィスのインターホン及び PA システムで使用されます。
特長と利点.ラウンドスピーカードライバ .公称定格電力: 1.5 W .スピーカのインピーダンス: 8 Ω .寸法: 66 mm ( W )および 66 mm ( L ) .マイラーコーン素材 .スピーカードライバのサイズは 8 cm (3 インチ ) 以下 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847315628-4513
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする