スピーカーユニット RS PRO 2W

スピーカーユニット RS PRO 2W - RS PRO

スピーカー部品 = スピーカーユニット
インピーダンス = 8Ω
直径 = 66mm
ドライバーの形状 = 丸形
スピーカードライバーサイズ = 8 cm (3 in) 以下
防水 = あり
長さ = 50mm
幅 = 50mm
コーン/ドーム材質 = ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)
フランジなしポリエステルコーン形ラウドスピーカー. この RS Pro フランジなし丸形スピーカーは、水が侵入する可能性がある用途に適合するコーンとガスケットを備えています。
このスピーカーは、公称定格電力 2 W 、インピーダンス 8 Ω で、幅広い周波数が必要な場所に最適です。
特長と利点. フランジなし丸形スピーカー. 防水. 定格電力: 2 W. 様々な用途で使用可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847367628-4737
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする