つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:20mm 黒

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:20mm 黒 RS PRO

ネジ = M5
ネジ径 = 5mm
ノブ形状 = ローレット加工
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 20mm
取付部材質 = 真鍮
カラー = 黒
RS Pro 黒色熱可塑樹脂ローレットねじノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p><RS Pro のローレット加工用サムノブはグリップノブとも呼ばれ、スペースが限られた環境や用途に最適です。
ノブには、グリップ力を高めるための詳細なつまみねじヘッドが付いており、ユーザーの快適性と使いやすさを確保しています。
</p>. <p>このような低プロファイルシャンクを備えているため、このノブは、用途に対してほぼ平らに SIT するだけで、意図しない衝撃やスペースの維持を防止します。
このノブを使用すると、高耐衝撃性の熱可塑樹脂性樹脂製のため、ノブの摩耗や損傷が軽減されます。
黄銅製メスインサートは腐食に強く、ねじ山を保護します。
</p> <p>メスつまみねじ: M4 ( RS ; 6319085 6319085 )、 M5 ( RS ; 6319108 6319108 )、 M6 ( RS ; 6319091 6319091 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>熱可塑樹脂製ボディと黄銅製メスインサート </li> <li>伸張強度が高く、軽量です </li> <li>シャンクの高さが低く、スペースに制約のある用途に最適 </li> </ul>. 用途. <p>ローレット加工の側面により優れたグリップ性が得られ、シャンクの高さが低いため、スペースが限られた場所でも使用できます。
可能な用途: </p> <ul> <li>産業機械 </li> <li>電子機器エンクロージャ向けです </li> <li>照明器具 </li> <li>オーディオ機器 </li> <li>オフィス家具、家庭用家具 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09847437 631-9108
オープン
8,198
9,018 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする