曜日別特売

RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA

RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mA - RS PRO

定格電圧 = 3.6 V
口金 = P13.5s
定格電流 = 750 mA
直径 = 11.3mm
電球サイズ = B3 1/2
長さ = 29 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 16 lm
寿命 = 15h
P13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847577655-9132
オープン
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする