RS PRO インジケータライト 12 V ワイヤ端子 60 mA

RS PRO インジケータライト 12 V ワイヤ端子 60 mA - RS PRO

定格電圧 = 12 V
口金 = ワイヤ端子
定格電流 = 60 mA
直径 = 3.15mm
電球サイズ = T1
長さ = 41.35 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 1.9 lm
寿命 = 10000h
RS PRO 12

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847595655-9198
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする