RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA

RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA - RS PRO

定格電圧 = 24 V
口金 = ウェッジ
定格電流 = 30 mA
直径 = 5mm
電球サイズ = T1 1/2
長さ = 20 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 1.25 lm
寿命 = 5000h
T-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847665655-9766
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする