曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 3mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500MPa
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3W/mK
RS Pro 1.5 m x 3 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッドRS Pro の Durable ステンレススチールロッドは、さまざまな用途で簡単に溶接及び機械加工されています。
長さ 1.5 m 、直径 3 mm に対応しています。
この金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、フリー機械加工特性に硫黄を含有しています。
非磁性、耐熱、低導電性のため、他の部品からの干渉を受けずに、装置内で安全に使用できます。
また、腐食や熱に対する耐性も非常に高く、機械的及び結合 Allied のエンジニアリング目的での細工したスチールの英国規格 BS970 Part 1 ( 1983 )仕様に適合しています。
ステンレススチールロッドは、ヘビーデューティな構造や産業用途に役立ちます。
この製品は、橋やバリア壁の建設、高温環境、食品加工、航空機の用途などで使用されています。
特長と利点.ステンレス製ロッド . 303S31 ステンレススチール製 .長さ 1.5 m .直径 3 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847857661-4674
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする