金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 4mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RS PRO ステンレス・スチール・ロッド

内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847866661-4683
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする