曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 16mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RS Pro 1.5 m x 16 mm 径 303S31 ステンレスです スチールロッドRS Pro のこのステンレススチールロッドは、高い機械的強度と耐腐食性を兼ね備えているので、建設作業に最適な汎用性を備えています。
金属ロッドは 303 オーステナイトステンレススチール製で、非磁性、耐熱性、非常に低い導電性を備えています。
つまり、高温環境での使用に最適で、近くの電子機器やシステムに干渉しません。
機械加工又は溶接により接着又は成形が可能で、非反応性のため食品や医薬品の加工で安全に使用できます。
信頼の RS Pro ブランドがお届けするすべての製品と同様に、このステンレススチール製ロッドは、エンジニアによってストリングテストされ、安全性と信頼性に関する妥協のない基準を実現しています。
このような金属ロッドは、建設業界や航空機及びエンジニアリング用途でよく使用されています。
特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 16 mm .伸張強度: 500 N/m 2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847918661-4706
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする