曜日別特売

金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

フォーム = ロッド
材料 = ステンレス鋼
長さ = 1.5m
ロッド径 = 30mm
材質グレード = 303S31
引張強度 = 500
硬さ = 262 HB
熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3
RS Pro 1.5 m x 30 mm 径 303S31 ステンレス スチールロッド建設やエンジニアリング目的で機械的強度と耐腐食性を兼ね備えた汎用性の高い金属ロッドが必要な場合は、信頼の RS Pro 製品をお試しください。
303 オーステナイトステンレススチール製のこの 1.5 m ロッドは、溶接又は機械加工によって形状に成形したり、他の表面と構造エレメントに接着したりできます。
非磁性で導電性が低く、電気的又は磁気的干渉に影響しないため、電子部品やシステムの内部又は周辺での使用に最適です。
材質は耐熱性にも優れているため、頻繁に高温になる環境に適しています。
非反応性なので、食品業界や医薬品業界でも安全に使用できます。
RS Pro シリーズの一部であるこのステンレススチールロッドは、メーカーの高規格の安全性及び信頼性を満たすために厳しくテストされています。
特長と利点. 303S31 ステンレススチールロッド .長さ 1.5 m .直径 30 mm .引張強度: 500 N/m2 .硬度は 262 HB . 16.3 W/m.k の熱伝導率( +100 ° C 時) .密度: 8 g/cm 3 . BS970 Part 1(1983)303 S31 に適合 (機械的用途向けの展伸鋼の英国規格仕様)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847936661-4712
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする